入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 三相ラインモニター |
基底型 | オクタル |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | SPDT |
入力電圧 | 208 VAC |
コンタクト数 | 1 |
相 | Y または デルタ 3 線式 |
ピン | 8 |
電力定格 | 3 VA |
ソケット | 5X852 |
トリップ遅延(秒) | 障害クリア後の電源投入と再起動:1秒、障害によるドロップアウト:100ミリ秒、欠相と反転:4秒、低電圧:4秒。 |
タイプ | 電圧検知 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力電流 | 基底型 | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 相 | ピン | 電力定格 | 電圧(AC) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPU | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥21,957 | ||
PAP240 | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥12,909 | ||
PAP480 | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥13,748 | ||
PMPU-FA8 | - | オクタル | 10 | Y または デルタ 3 線式 | 8 | 3 VA | - | SPDT | ¥18,122 | ||
VWKE120A | - | DINレール | 16 | 1 | - | 2 VA | - | SPDT | ¥11,634 | ||
VWKE240A | - | DINレール | 16 | 1 | - | 2 VA | - | SPDT | ¥16,101 | ||
PMDU | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥32,591 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。