JUSTRITE 7150300 安全缶、フレームアレスタ、タイプ I、5 ガロン、高さ 16-7/8 インチ、ブルー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイプI安全缶 |
容量 | 5ガロン。 |
色 | 青 |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.58 " |
ハンドルタイプ | スイングハンドル |
高さ | 16.875 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 11.75 " |
製品データシート | justrite-7150300.pdf |
のために使用される | 灯油 |
船の重量(kg) | 3.44 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | US |
A.タイプ1のガス缶には、充填と分配のための単一の開口部があり、火花や偶発的な火災を防ぐための安全対策が組み込まれています。
A.タイプIIの安全缶には2つの開口部があり、1つは注入用、もうXNUMXつは充填用です。 タイプIの安全缶には、注ぐための開口部がXNUMXつしかないのに対し。
A.ユーザーは、ガソリン、灯油、ディーゼル、プロパン、イソプロピルアルコール、さまざまなオイルなどの可燃性または可燃性の液体を安全缶に保管できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。