入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイプI安全缶 |
容量 | 1ガロン。 |
色 | 青 |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.58 " |
ハンドルタイプ | スイングハンドル |
高さ | 11 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 9.5 " |
製品データシート | justrite-7110300.pdf |
UPC | 697841139930 |
のために使用される | 灯油 |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7311000060 |
原産国 | US |
A. Justrite 7110300 Type 1セーフティは、潜在的な危険に対する警告のために、その周りに黄色の帯を備えています。 黄色の帯には、指定された部門または個々のユーザーを示し、互換性のない液体の誤用や混合を回避するための大きなコンテンツ識別領域もあります。
A.タイプ1の安全缶には、液体の充填と分配の両方に対応する単一の開口部があります。 タイプ2の安全缶は、XNUMXつの開口部を備えています。XNUMXつは充填用の開口部で、もうXNUMXつは、スムーズで制御された方法で注ぐためのセーフスクイーズトリガーハンドル付きのフレキシブルホースとAccuFlowマニホールドが取り付けられています。
A. これらの安全缶は、事故や相互汚染を防止するために色分けされており、液体の識別、整理、分別が可能です。
A.バランスの取れたデザインのこれらの自由に振れるハンドルは、缶を開くメカニズムに対して保持し、持ち運びや注入を容易にします。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。