JUSTRITE 7150310 安全缶、フレームアレスタ、タイプ I、5 ガロン、高さ 16-7/8 インチ、ブルー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイプI安全缶 |
容量 | 5ガロン。 |
色 | 青 |
環境保護 | ネパ30 |
充填穴のサイズ | 1.58 " |
じょうごの素材 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | スイングハンドル |
高さ | 16.875 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 11.75 " |
製品データシート | justrite-7150310.pdf |
のために使用される | 灯油 |
船の重量(kg) | 3.56 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 7311000060 |
原産国 | US |
A.
A. Justrite Type 1安全漏斗は、小さな開口部に液体を注ぐように設計されています。 このポリプロピレン漏斗は、注ぎ口の首(1ガロン以上)に取り付けてシームレスにフィットし、注ぐ際のこぼれを防ぎます。 このXNUMX位置の漏斗は、充填/保管中に折りたたまれ、注ぐために使用されるときに上に留まります。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。