JET TOOLS 350125ミル/ドリルマシン115 / 230V 6 x14インチ
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
アイテム価格 | ミル/ドリルマシン |
アンプ | 26.0/13.0 |
容量 | 1" ドリル、1/2" エンドミル、2-1/2" フェイスミル |
チャックサイズ | 1 / 2 " |
カラム径 | 3-5 / 8」 |
頭 | ベルト駆動 |
Hz | 60 |
モーターHP | 1 |
モータータイプ | TEFC-ULリスト |
操作 | マニュアル |
相 | 1 |
クイル径 | 2-1 / 2」 |
RPM | 110〜2580 |
スピンドル | R8 |
主軸速度 | 110から2580 rpm |
スピンドルテーパー | R8 |
テーブルへのスピンドル | 15 " |
スピンドルトラベル | 3-1 / 2」 |
スイング | 14-1 / 2」 |
Tスロット | 4と9/16 |
テーブルの表面の高さ | 変数 |
テーブル作業面 | 7-1 / 2 x 23 " |
旅行 | 5.5 " |
UPC | 662755514401 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 199.58 |
船高(cm) | 90.17 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 95.25 |
HSコード | 8459690020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。