JET TOOLS 350017ミル/ドリルマシン1馬力
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
アイテム価格 | ミル/ドリルマシン |
チャックサイズ | 1/2 |
カラム径 | 3-5 / 8」 |
モーターHP | 1 |
相 | 1 |
クイル径 | 2-7 / 16」 |
RPM | 110〜2580 |
主軸速度 | 12 |
スピンドルテーパー | R-8 |
テーブルへのスピンドル | 15 " |
スイング | 14-1 / 2」 |
UPC | 662755103896 |
電圧 | 115 / 230 V |
船の重量(kg) | 207.29 |
船高(cm) | 90.17 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 95.25 |
HSコード | 8465950060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。