JET TOOLS 350401ミル/ドリルマシン、2モーターHP、15-7 / 8インチスイング、150〜3000 RPM
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
アイテム価格 | ミル/ドリルマシン |
アンプ | 26.0/13.0 |
チャックサイズ | 1 / 2 " |
カラム径 | 4-1 / 2」 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
頭 | ベルト駆動 |
Hz | 60 |
モーターHP | 2 |
モータータイプ | TEFC-ULリスト |
操作 | マニュアル |
相 | 1 |
クイル径 | 3" |
RPM | 150〜3000 |
スピンドル | R8 |
主軸速度 | 150から3000 rpm |
スピンドルテーパー | R8 |
テーブルへのスピンドル | 18 " |
スピンドルトラベル | 5" |
スイング | 15-7 / 8」 |
Tスロット | 5 / 8 " |
テーブル作業面 | 9-1/2 x 32-1/4" |
電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 362.25 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。