デイトン リバーシブルファン
形式 | モデル | 相 | ファンRPM | 最大BHP | 電圧 | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーター絶縁 | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CK48 | 1 | 951 | 1.79 | 115 / 208-230 | 完全密閉 | 1.5 | CLASS-B | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | ¥416,988 | |
A | 7CK41 | 1 | 755 | 0.85 | 115 / 208-230 | 防滴オープン | 3/4 | CLASS-B | コンデンサ-開始 | ¥432,853 | |
A | 7CK45 | 1 | 830 | 1.13 | 115 / 208-230 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | CLASS-B | コンデンサ-開始 | ¥437,822 | |
A | 7CK47 | 1 | 951 | 1.79 | 115 / 208-230 | 防滴オープン | 1.5 | CLASS-B | コンデンサ-開始 | ¥418,093 | |
A | 7CK50 | 1 | 1046 | 2.26 | 115 / 208-230 | 防滴オープン | 2 | CLASS-B | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | ¥526,419 | |
A | 7CK38 | 1 | 659 | 0.57 | 115 / 208-230 | 防滴オープン | 1/2 | CLASS-B | コンデンサ-開始 | ¥394,287 | |
A | 7CK39 | 1 | 659 | 0.57 | 115 / 208-230 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | CLASS-B | コンデンサ-開始 | ¥428,918 | |
A | 7CK42 | 1 | 755 | 0.85 | 115 / 208-230 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | CLASS-B | コンデンサ-開始 | ¥431,706 | |
A | 7CK44 | 1 | 830 | 1.13 | 115 / 208-230 | 防滴オープン | 1 | CLASS-B | コンデンサ-開始 | ¥405,044 | |
A | 7CK51 | 1 | 1046 | 2.26 | 115/230 | 完全密閉 | 2 | クラスF | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 | ¥660,416 | |
A | 7CK43 | 3 | 755 | 0.85 | 208-230/440 | 完全密閉 | 3/4 | CLASS-B | 3-Phase | ¥416,542 | |
A | 7CK46 | 3 | 830 | 1.13 | 208-230/440 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | CLASS-B | 3-Phase | ¥421,370 | |
A | 7CK49 | 3 | 951 | 1.79 | 208-230/440 | 完全密閉 | 1.5 | CLASS-B | 3-Phase | ¥423,200 | |
A | 7CK40 | 3 | 659 | 0.57 | 208-230/440 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | CLASS-B | 3-Phase | ¥405,171 | |
A | 7CK52 | 3 | 1046 | 2.26 | 208-230/440 | 完全密閉 | 2 | クラスF | 3-Phase | ¥468,866 |
リバーシブルファン
Dayton のリバーシブル排気ファンと供給ファンは、産業および商業ビル内で汚れた空気を排出したり、新鮮な空気を供給したりできます。 多様な換気ニーズに対応するために、作動状態を排気モードから供給モード、またはその逆に素早く切り替える逆転スイッチを備えています。 これらのベルト駆動ファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 耐食性と耐久性を高めるため、直径 36 インチの鋳造アルミニウム プロペラを備えています。 これらのファンには、3/1 ~ 2 馬力の出力範囲の 2 相 / コンデンサー スタート / コンデンサー スタート、コンデンサー駆動モーターが搭載されています。 659 ~ 1046 rpm の範囲のファン速度で利用できる、リバーシブルのベルト駆動の排気ファンと給気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オープンエンドレンチセット
- 油圧高圧ホースアセンブリ。
- ツインホイールキャスター
- 磁気ドリルプレス
- コルクロールストック
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ロープとロープアクセサリー
- 工具保持
- 銅
- ストレーナー
- LOC-LINE 拡張要素
- CADDY INDUSTRIAL SALES 401クレビスハンガー
- DIXON PDシリーズプラグ
- HOFFMAN 危険な場所のヒーター
- SPEARS VALVES PVC 新しいスタイルの標準タンク アダプター、FKM ガスケット付き、ソケット x Fipt
- OIL-DRI 流出キット
- SMC VALVES 真空エジェクター
- WEG ミニチュアサーキットブレーカ
- DIXON ゲージロッド
- BALDOR / DODGE GT、タップベースピローブロックグリップタイトアダプターボールベアリング