DAYTON 7CK52リバーシブルファン36インチ208-230 / 440 V 2 Hp
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
アイテム価格 | 排気/供給ファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再利用可能なキャストピローブロック |
直径開く必要があります | 40/1インチ |
排気/供給CFM@0.000-In。 SP | 17,519 |
排気/供給CFM@0.125-In。 SP | 16,359 |
排気/供給CFM@0.250-In。 SP | 14,955 |
排気/供給CFM@0.375-In。 SP | 13,436 |
ファンRPM | 1046 |
高さ | 40 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 2.26 |
最大深さ | 22 " |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 2 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
動作電流 | 6.0-5.4/2.7 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 36 " |
プロペラ材料 | 鋳造アルミニウム |
推奨されるインテークガード | 1WBU5 |
軸径 | 1-1 / 4」 |
速度 | 1 |
タイプ | ドライブパッケージ付きリバーシブルベルトドライブ |
電圧 | 208-230/440 |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 63.51 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | 相 | ファンRPM | 最大BHP | 電圧 | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーター絶縁 | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CK38 | 1 | 659 | 0.57 | 115 / 208-230 | 防滴オープン | 1/2 | CLASS-B | コンデンサ-開始 | ¥394,287 | |
7CK39 | 1 | 659 | 0.57 | 115 / 208-230 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | CLASS-B | コンデンサ-開始 | ¥428,918 | |
7CK40 | 3 | 659 | 0.57 | 208-230/440 | 完全密閉型ファン冷却 | 1/2 | CLASS-B | 3-Phase | ¥405,171 | |
7CK41 | 1 | 755 | 0.85 | 115 / 208-230 | 防滴オープン | 3/4 | CLASS-B | コンデンサ-開始 | ¥432,854 | |
7CK42 | 1 | 755 | 0.85 | 115 / 208-230 | 完全密閉型ファン冷却 | 3/4 | CLASS-B | コンデンサ-開始 | ¥431,706 | |
7CK43 | 3 | 755 | 0.85 | 208-230/440 | 完全密閉 | 3/4 | CLASS-B | 3-Phase | ¥416,542 | |
7CK44 | 1 | 830 | 1.13 | 115 / 208-230 | 防滴オープン | 1 | CLASS-B | コンデンサ-開始 | ¥405,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。