入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤモンドソーブレード |
アーバーホール | 1インチ、20mm |
ブレード径 | 14 " |
切削深さ | 5" |
切削タイプ | 乾湿 |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
使用のため | 石材鋸、パワーカッター、小型フラットソー |
グレード | より良いです |
マックス。 RPM | 5460 |
プレート厚 | 0.125 " |
プライマリアプリケーション | 取り壊し |
リムタイプ | セグメント化された |
船の重量(kg) | 2.1 |
プロダクト | モデル | プレート厚 | アーバーホール | ブレード径 | プライマリアプリケーション | リムタイプ | 切削深さ | 切削タイプ | ダイヤモンドノックアウト | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCM-14 | 0.087 " | 1インチ、20mm | 14 " | - | セグメント化された | 4.625 " | 乾湿 | いいえ | 1 | ¥31,076 | ||
XH5-16 | 0.13 " | 1" | 16 " | - | セグメント化された | 6" | 乾湿 | いいえ | 1 | ¥39,261 | ||
XL6-1000 | 0.1 " | 三角 | 6" | - | セグメント化された | 1.187 " | ドライ | いいえ | 1 | ¥36,135 | ||
ヴァンガードHS10-14 | 0.125 " | 1インチ、20mm | 14 " | 取り壊し | セグメント化された | 5" | 乾湿 | 有り | 1 | ¥50,139 | ||
FLX230 18 | 0.125 " | 1" | 18 " | 取り壊し | セグメント化された | 6.625 " | ぬれました | いいえ | 1 | ¥100,612 | ||
FLX280 18 | 0.125 " | 1" | 18 " | 取り壊し | セグメント化された | 6.625 " | ぬれました | いいえ | 1 | ¥107,678 | ||
FLX280 20 | 0.125 " | 1" | 20 " | 取り壊し | セグメント化された | 7.625 " | ぬれました | いいえ | 1 | ¥116,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。