HUSQVARNA FLX 280 20 20 インチ湿式ダイヤモンドソーブレード、セグメントリムタイプ、アプリケーション解体
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤモンドソーブレード |
アーバーホール | 1" |
ブレード径 | 20 " |
切削深さ | 7.625 " |
切削タイプ | ぬれました |
ダイヤモンドノックアウト | いいえ |
使用のため | 大きなフラットソー、小さなフラットソー |
グレード | グッド |
マックス。 RPM | 3055 |
プレート厚 | 0.125 " |
プライマリアプリケーション | 取り壊し |
リムタイプ | セグメント化された |
船の重量(kg) | 5.4 |
プロダクト | モデル | プレート厚 | アーバーホール | ブレード径 | プライマリアプリケーション | リムタイプ | 切削深さ | 切削タイプ | ダイヤモンドノックアウト | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCM-14 | 0.087 " | 1インチ、20mm | 14 " | - | セグメント化された | 4.625 " | 乾湿 | いいえ | 1 | ¥32,958 | ||
XH5-16 | 0.13 " | 1" | 16 " | - | セグメント化された | 6" | 乾湿 | いいえ | 1 | ¥41,641 | ||
XL6-1000 | 0.1 " | 三角 | 6" | - | セグメント化された | 1.187 " | ドライ | いいえ | 1 | ¥36,135 | ||
ヴァンガードHS10-14 | 0.125 " | 1インチ、20mm | 14 " | 取り壊し | セグメント化された | 5" | 乾湿 | 有り | 1 | ¥50,139 | ||
FLX230 18 | 0.125 " | 1" | 18 " | 取り壊し | セグメント化された | 6.625 " | ぬれました | いいえ | 1 | ¥100,612 | ||
FLX280 18 | 0.125 " | 1" | 18 " | 取り壊し | セグメント化された | 6.625 " | ぬれました | いいえ | 1 | ¥107,678 | ||
バリカット12 | 0.125 " | 1インチ、20mm | 12 " | 取り壊し | セグメント化された | 4" | 乾湿 | いいえ | 1 | ¥20,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。