トリマーヘッドの迅速な交換
Husqvarna Rapid Replace トリマー ヘッドは、トリマー ラインのリロード プロセスを簡素化する使いやすいアクセサリです。 最大 22 フィートの 0.095 インチのストリング トリマー ラインを保持し、トリミングの実行時間を延長します。 このトリマーヘッドには、ほとんどのガス式およびバッテリー式トリマーとの汎用互換性を実現するアダプターが含まれています。
325 年以上にわたり、ハスクバーナはチェーンソーからロボット芝刈り機に至るまで、森林および庭園のメンテナンス製品を製造してきました。 続きを読む
金属加工、産業機械、工具のメンテナンスに適したブレード ガード、エア フィルター、触媒コンバーター キット、パワー カッター ブレード セット、レール アタッチメント、パワー カッター カート、デュアル ライト キット、水タンク キットが含まれます。
建設、鉱山、消防安全用途のコンクリート縁石やタイルを切断するために設計されています。 簡単に始動できるデジタル点火システムと、使いやすさと持ち運びを容易にする耐久性のあるキャリングハンドルが特徴です。 4.8、6.1、および 6.5 HP のバージョンで利用可能
精錬、採掘、金属加工、建設作業において、アスファルトやコンクリートだけでなく、金属、ガラス、セラミックのワークピースを研削および切断するためのパワーカッターとの使用に適しています。 一部のモデルには柔軟性と冷却性を高めるセグメント化されたリムが付属しています
自動車およびメンテナンスおよび修理用途でのタイルソーとの使用に適したタイルソースタンド、ウォーターポンプ、およびフットスイッチが含まれています。 コンパクトな構造。 一部のモデルには固定ホイールと折りたたみ可能な設計が付属しており、現場での持ち運びが可能です。
パッチの修理、溝掘り、コンクリートとアスファルトのメンテナンスのためにコンクリートスラブに溝とインレーを作成するために使用されます。 過負荷に対する完全な保護のための電子過負荷保護システム
バフ研磨およびセラミック研磨パッド、ヘッドロックネジ、研削ヘッド、ヘッドロック、レディロック ダイヤモンド ホルダー ディスク、レジン ボンド研磨パッド、交換用レジン ホルダー ディスク、ラバー ダンパー、レジン パッド アダプター、シリコン リング、ラバー スカートが含まれます。
建設および加工工場における損傷した表面の修復、不均一な接合部の平滑化、コンクリート表面の平滑化および研磨に適しています。 現場での持ち運びを容易にし、ユーザーの疲労を最小限に抑えるための大型の後部固定ホイール。 1.7、2、3、5、5.7 HP オプションで利用可能
Redilock ダイヤモンド ホルダー ディスクは、サンディング、研削、仕上げ用途のコンクリート グラインダーでの使用に適しています。 軽量でコンパクトな構造により、設置とメンテナンスが簡単になります。
建設、配管、電気配線用途での穴あけ作業に適したダイヤモンドコアリングリグ、ハンドヘルドコアドリル、スタンドおよびコアドリルアタッチメントが含まれています。 一部のモデルには、正確でまっすぐな穴を確保するためのキャリッジ ガイド ローラーが付属しています。 1.5、2.3、2.9、3 HP モーターのバリエーションを用意
メンテナンスおよび修理作業における掘削目的のコアリングリグとの使用に適した真空ポンプ。 メンテナンスの必要性を最小限に抑えるオイルフリー操作、長期耐久性を保証する頑丈なピストン、ユーザーの利便性を考慮した内蔵のキャリングハンドル
ハスクバーナの広範な製品ラインには、グラインダー、コンクリートパワーカッター、コアリングビットとリグ、フロアグラインダー、芝刈り機、チェーンソー、リーフブロワーが含まれます。 ブランドの コンクリートパワーカッター 建設、鉱山、消防安全用途のコンクリート縁石やタイルを切断するために設計されています。 デジタル点火システムを採用しており、始動が簡単です。 これらのカッターには、使いやすさと持ち運びを容易にするキャリングハンドルが装備されています。 4.8、6.1、および 6.5 HP のバージョンが用意されています。 ハスクバーナ コンクリートグラインダー 建設および加工工場での損傷した表面の修復、不均一な接合部の平滑化、コンクリート表面の平滑化および研磨に適しています。 現場での持ち運びを容易にし、ユーザーの疲労を最小限に抑えるため、後部に大きな固定ホイールが付いています。
一部のハスクバーナ MPN は、同等のマキタ、ボッシュ、およびデイトンのモデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合他社の商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のハスクバーナ製品が入手可能です。
これらのハスクバーナのアイテムは、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便または航空便で配送されます。
Husqvarna X-CUT SP21G チェーンは、開始点の位置を簡単に特定できるように金色のタイ ストラップを備えており、チェーンのやすり作業を簡素化します。 再張力を加える前に、長時間の作業のために工場で事前に張られています。...続きを見る
Husqvarna Automower 115H は、Husqvarna Automower シリーズの一部であるロボット芝刈り機で、さまざまな芝生のサイズや要件に対応する一連のロボット芝刈り機を提供します。 ARでも操作可能です...続きを見る
Husqvarna Rapid Replace トリマー ヘッドは、トリマー ラインのリロード プロセスを簡素化する使いやすいアクセサリです。 最大 22 フィートの 0.095 インチのストリング トリマー ラインを保持し、トリミングの実行時間を延長します。 このトリマーヘッドには、ほとんどのガス式およびバッテリー式トリマーとの汎用互換性を実現するアダプターが含まれています。
ハスクバーナの床グラインダーは、コンクリート床の表面処理と研削用に設計されています。 凹凸のある表面を平らにし、コーティングを除去し、コンクリートを研磨して滑らかで磨かれた仕上げを実現するために使用されます。