アイテム価格 | レスキューソー |
アーバーサイズ | 1" |
ブレード径 | 14 " |
切削タイプ | ウェット/ドライカット |
切り込みの深さ | 5" |
エンジンブランド | ハスクバーナ |
エンジン排気量 | 94cc |
燃料タンク容量 | 34.0オンス |
高さ | 14 " |
HP | 6.5 |
長さ | 27 " |
マックス。 RPM | 5400 |
モータータイプ | 2サイクルガソリン |
工具重量 | 22.7ポンド |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 13.32 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8467891000 |
原産国 | SE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。