入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
アンペアAC | 30 |
ケーブル長 | 10ft。 |
色 | グレー |
導体材料 | 銅 |
導体サイズ | #10 AWG |
導体タイプ | 銅 |
構造 | 製造された |
コード長 | 10ft。 |
定格電流 | 30 A |
エンクロージャタイプ | NEMA 4X |
ゲージ/導体 | 10/4 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケットタイプ | PVC |
最大電圧 | 600 VAC |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
外径 | 0.75 " |
プラグエンド | 男女 |
プラグタイプ | 4ワイヤー |
ストランドタイプ | マルチ |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | ダブルエンド |
UPC | 094703346374 |
定格電圧 | 600 V |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | コード長 | ジャケットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PH3004005PAXNUMX | 5ft。 | 5ft。 | TC-ER | ¥71,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。