GUARDIAN EQUIPMENT フェイス/洗眼器付きG1950ドレンチシャワー16インチ幅
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
アイテム価格 | 安全ステーション |
ボウル径 | 11-1 / 2」 |
色 | オレンジ |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ハンドル素材 | 鋳造アルミニウム |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
頭径 | 2.25 " |
高さ | 96 " |
取り付け | フリースタンディング |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
シャワーハンドルの長さ | 30 " |
シャワーヘッドが作動する | プルハンドル |
シャワーヘッド素材 | プラスチック |
UPC | 1353612094 |
バルブ材質 | 真鍮 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 18.74 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 83.31 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8481805060 |
原産国 | US |
A. ABS プラスチック。
A. ウォッシュ ステーションは、想定される危険から 10 秒または 55 フィート以内に設置する必要があります。
A. 洗浄ステーションを XNUMX 分間作動させて、ラインから滞留水を取り除きます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。