入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鋳造アルミニウム床フランジ |
ブランドに合う | 保護者 |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 24.13 |
原産国 | US |
A. この二重目的のユニットは、実験室での緊急時に目、顔、体から汚染物質をすばやく洗い流すのに役立ちます。
A. ユニットは起動のために動作位置にスイングし、保管位置に戻して水の流れを止めることができます。 一部の洗眼剤には、水流を有効/無効にするためのフラグ ハンドルが組み込まれています。
A. ボール バルブは、中空で穴の開いたピボット ボールを使用して、そこを流れる流体を制御します。 ボールを 90 分の XNUMX 回転 (XNUMX 度) 回転させると、媒体が流れたり、ブロックされたりします。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。