承認されたベンダー マーチャント カップリング、金属
形式 | モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4HVG7 | 150 psi @ 450度F | 2.5 " | ¥4,883 | |
A | 4HVG9 | 150 psi @ 450度F | 4" | ¥11,190 | |
A | 4HVG8 | 150 psi @ 450度F | 3" | ¥6,409 | |
B | 2KMD7 | 300 psi @ 150度F | 3 / 8 " | ¥722 | |
B | 2KME1 | 300 psi @ 150度F | 1" | ¥1,430 | |
B | 2KME2 | 300 psi @ 150度F | 1.25 " | ¥1,770 | |
C | 2KME3 | 300 psi @ 150度F | 1.5 " | ¥2,235 | |
C | 2KME4 | 300 psi @ 150度F | 2" | ¥3,185 | |
B | 2KMD9 | 300 psi @ 150度F | 3 / 4 " | ¥983 | |
B | 2KMD5 | 300 psi @ 150度F | 1 / 8 " | ¥512 | |
B | 2KMD6 | 300 psi @ 150度F | 1 / 4 " | ¥637 | |
B | 2KMD8 | 300 psi @ 150度F | 1 / 2 " | ¥760 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタックおよびネストコンテナ
- 振動計
- 真空吸引フィルター
- 超音波流量計検出器アクセサリ
- はしごを追跡する
- ホースクランプ
- 付属品
- スペーサーとスタンドオフ
- キーストック
- ドアとドア枠
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T3 1 / 4、12V
- DIXON スパイラルクランプ
- HOFFMAN タイプ3Rスクリューカバードリップシールドジャンクションボックス
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-24 Unef
- SPEARS VALVES PVCクラス150ボルトパターンブラインドダクトフランジ
- AMERICAN TORCH TIP コネクタアセンブリ
- VESTIL ハンドクランク
- TSUBAKI 仕上げボアスプロケット、5/8 インチピッチ、タイプ B
- HUB CITY トルクアームキット
- BALDOR / DODGE モーターベルトガードアセンブリ