HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS オス/メスケーブル、600VAC、30A
形式 | モデル | ケーブル長 | コード長 | ジャケットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PH3004005PAXNUMX | 5ft。 | 5ft。 | TC-ER | ¥71,077 | |
A | PH3004010PAXNUMX | 10ft。 | 10ft。 | PVC | ¥74,729 |
オス/メスケーブル、600VAC、30A
Hubbell 配線デバイス - Kellems オス/メス ケーブルは、Linkosity 配電システム (モジュラー プラグ アンド プレイ配線方式) を備えており、迅速な設置が可能です。 これらの両端オス/メス ケーブルは PVC 絶縁を備えており、信号および制御アプリケーションの迅速な接続/切断に最適です。 これらのケーブル アセンブリは再構成可能で、従来の分配システムに代わる理想的な選択肢となります。 これらのコードセットは、15 フィートと 30 フィートの長さを取り揃えた幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インテリア自動車アクセサリー
- インジケータホルダーベースとスタンド
- サイトゲージ
- インスタントリバースモーター
- はしご安全ケージ
- 掘削アクセサリー
- ろ過
- エンジン駆動ポンプ
- はかりとはかり付属品
- 自動車曳航
- E JAMES & CO スポンジロール、ネオプレン
- WESTWARD スケーリングチゼル、0.068 "シャンク、9"長さ、2 "先端幅
- OSG 右手超硬バー、フラットシェイプ
- WALTER TOOLS F4045七角形正面フライス
- BATTERY DOCTOR 熱収縮チューブ
- WOODHEAD 120100シリーズ現場取り付け可能コネクタ
- WATTS 374Aシリーズ圧力逃がし弁
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS フィッティング カップリング、ソケット x ソケット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ゴミ箱をチップアウト
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ 小ロールスプロケット 2040チェーン