OSG右手超硬バー、フラットシェイプ
形式 | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 915-0007 | 1 / 4 " | - | 70,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SD-51 | ¥3,922 | |
B | 900-9009 | 1 / 8 " | - | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SB-ECO | ¥2,773 | |
C | 800-8009-30 | 3.00 mm | 3" | 80,000 | 50 mm | 6" | SB-ECO | ¥2,790 | |
B | 900-9009-30 | 3.00 mm | 3" | 80,000 | 50 mm | 6" | SB-ECO | ¥2,779 | |
D | 920-0008 | 3 / 16 " | - | 75,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SD-53 | ¥5,474 | |
D | 920-0008-30 | 5.00 mm | 12 mm | 75,000 | 50 mm | 6" | SE-53 | ¥5,423 | |
A | 915-0007-30 | 6-23 / 64」 | - | 75,000 | 38 mm | 3" | SD-51 | ¥4,154 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラグ
- ケーブルクリップ
- スパとホットタブヒーター
- 油圧クイックカプラー
- 管継手断熱材
- 自動車メンテナンスツール
- 明確な目的のACモーター
- 屋外LEDランプ
- 電子
- ドック機器
- GRAINGER メッシュ3面カート
- WESTWARD 伸縮式
- ENPAC オイルのみの接着パッド
- HOFFMAN Maxrackシリーズエアバッフル
- EATON 空気圧タイマー
- ALL GEAR 高強度アクセサリーコード
- DAYTON ブラシホルダー
- APPROVED VENDOR 頭付き圧入ドリルブッシュ
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、330B シリーズ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、20HCB、エラストマーカップリング