入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 6-23 / 64」 |
最先端タイプ | 右手 |
マックス。 RPM | 75,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 38 mm |
シャンク素材 | 炭化物 |
シャンクサイズ | 3" |
形状 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
貿易番号 | SD-51 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.98 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.98 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800-8009-30 | 3.00 mm | 3" | 80,000 | 50 mm | 6" | SB-ECO | ¥2,790 | ||
900-9009 | 1 / 8 " | - | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SB-ECO | ¥2,773 | ||
900-9009-30 | 3.00 mm | 3" | 80,000 | 50 mm | 6" | SB-ECO | ¥2,779 | ||
915-0007 | 1 / 4 " | - | 70,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SD-51 | ¥4,235 | ||
920-0008 | 3 / 16 " | - | 75,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SD-53 | ¥5,865 | ||
920-0008-30 | 5.00 mm | 12 mm | 75,000 | 50 mm | 6" | SE-53 | ¥5,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。