DAYTON 蒸気ソレノイドバルブ、コイルなし、真鍮、150 PSI
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 体積係数 | ガスケット材料 | パイプサイズ | 最大流体温度 | 最小動作圧力差 | 操作タイプ | オリフィス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2A197 | 1.5 " | 0.34 | PTFE | 1 / 4 " | 400度F | 0のプサイ | 直動式 | 1 / 8 " | ¥12,361 | |
B | 2A198 | 2.5 " | 3.50 | PTFE | 1 / 2 " | 400度F | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 1 / 2 " | ¥44,722 | |
C | 4A702 | 2.5 " | 3.50 | PTFE | 3 / 8 " | 400度F | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 1 / 2 " | ¥44,223 | |
D | 4A715 | 2.375 " | 2.20 | PTFE | 3 / 8 " | 400度F | 2のプサイ | パイロットが操作しました | 3 / 8 " | ¥22,792 | |
E | 2DAA2 | 2.375 " | 2.20 | エチレンプロピレン | 3 / 8 " | 250度F | 2のプサイ | パイロットが操作しました | 3 / 8 " | ¥21,173 | |
B | 2A199 | 3.25 " | 7.00 | PTFE | 3 / 4 " | 400度F | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 3 / 4 " | ¥55,736 | |
B | 2A200 | 4 1 / 16 " | 13.00 | PTFE | 1" | 400度F | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 1" | ¥93,043 | |
B | 2A201 | 4 9 / 16 " | 16.00 | PTFE | 1.25 " | 400度F | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 1.25 " | ¥124,061 | |
B | 2A202 | 5.25 " | 25.00 | PTFE | 1.5 " | 400度F | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 1.5 " | ¥156,425 |
コイルなしの蒸気電磁弁、真ちゅう、150 PSI
Dayton コイルレス蒸気ソレノイドバルブは、水処理システム、加湿器、自動販売機、溶接装置における空気、蒸気、水、不活性ガス、軽油の放出を電気的に制御する 2 方向バルブです。 これらのバルブは真鍮構造で、油、ガソリン、石油ベースの液体に対する耐性を備えたエチレンプロピレン/PTFE ガスケットが付いています。 最大 250 / 400 °F の流体温度に耐えることができます。これらの常閉バルブは、バルブの開閉に直動またはパイロット操作を備えています。 1/4 ~ 1-1/2 インチの範囲のパイプ サイズに適合するこれらのソレノイド バルブを幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヒューズカバー
- ステップドリルビット
- 防振装置
- ソケットエンドレンチ
- フロートバルブアクセサリー
- 研磨バンドとロール
- 冷凍
- エンジン
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 電球関連商品
- APPROVED VENDOR Cカプラー メスカプラー×ホースシャンク アルミ
- QUAKEHOLD! フレックスマウントファスナー
- STRONG HOLD 引き出し付き工業用キャビネット
- WESTWARD Jobberドリルビットセット
- LENOX TOOLS ゴールドシリーズメタルレシプロソーブレード
- AMS 5/8インチスレッドフライトオーガーキット
- EATON Smartwire-DT シリーズ アナログ モジュール
- COMPX NATIONAL ドロワーダイヤモンドバックデッドボルト
- STRAUB フレックスカップリング
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-L スタイル、818 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機