入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気電磁弁レスコイル |
ボディ材質 | 真鍮 |
体積係数 | 3.50 |
ガスケット材料 | PTFE |
最大流体温度 | 400度F |
最小動作圧力差 | 5のプサイ |
操作タイプ | パイロットが操作しました |
オリフィス径 | 1 / 2 " |
全体の高さ | 4.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
安全な作動蒸気圧 | 300のプサイ |
安全な作業水圧 | 300のプサイ |
蒸気容量 | 864ポンド/時 |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 体積係数 | ガスケット材料 | パイプサイズ | 最大流体温度 | 最小動作圧力差 | 操作タイプ | オリフィス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A197 | 1.5 " | 0.34 | PTFE | 1 / 4 " | 400度F | 0のプサイ | 直動式 | 1 / 8 " | ¥12,361 | ||
2A198 | 2.5 " | 3.50 | PTFE | 1 / 2 " | 400度F | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 1 / 2 " | ¥44,722 | ||
2A199 | 3.25 " | 7.00 | PTFE | 3 / 4 " | 400度F | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 3 / 4 " | ¥55,736 | ||
2A200 | 4 1 / 16 " | 13.00 | PTFE | 1" | 400度F | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 1" | ¥93,043 | ||
2A201 | 4 9 / 16 " | 16.00 | PTFE | 1.25 " | 400度F | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 1.25 " | ¥124,061 | ||
2A202 | 5.25 " | 25.00 | PTFE | 1.5 " | 400度F | 5のプサイ | パイロットが操作しました | 1.5 " | ¥156,425 | ||
2DAA2 | 2.375 " | 2.20 | エチレンプロピレン | 3 / 8 " | 250度F | 2のプサイ | パイロットが操作しました | 3 / 8 " | ¥21,173 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。