HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625F フランジ付きインレット、30A、250VAC、2 極、3 線接地
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きインレット |
色 | グレー |
接続性 | バックワイヤードスクリュー端子 |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | バックワイヤードスクリュー端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 2.16 " |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 2.88 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | ネジ取り付け |
NEMA評価 | L6-30P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3線式接地 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 250 VAC |
ワット数 | 7500 W |
幅(Width) | 2.88 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。