HOFFMAN MHB110226G306 エンクロージャ AC ウォールマウント 2200/2200 Btuh
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
アイテム価格 | エンクロージャーエアコン |
アンプ | 5.5/4.6 |
ところで | 2200/2200 |
制御タイプ | 電気機械式サーモスタット |
冷却能力 | 2200 / 2200 BtuH |
冷却方法 | 水/グリコール |
深さ | 21.08 " |
高さ | 10.25 " |
ハウジングの色 | RAL 7042 グレー半光沢粉体塗装 |
住宅資材 | 軟鋼 |
Hz | 50/60 |
取り付け | ウォールマウント |
NEMAエンクロージャタイプ | NEMA 12 |
相 | 単発講座 |
タイプ | ウォールマウント |
電圧 | 220/230 |
幅(Width) | 568636 " |
配線方法 | NEMA6-6プラグ付き15フィートコード |
船の重量(kg) | 46.35 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8415820105 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | ところで | 深さ | 高さ | 電圧 | 配線方法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHB110216G306 | 9.8/9.0 | 2200/2200 | 21.08 " | 10.25 " | 115 | NEMA6-6プラグ付き15フィートコード | ¥1,122,289 | |
MHB110426G306 | 8.0/7.5 | 3300/4000 | 21.08 " | 10.25 " | 220/230 | NEMA6-6プラグ付き15フィートコード | ¥1,445,913 | |
MHB110416G307 | 14.7/13.6 | 3300/4000 | 21.08 " | 10.25 " | 110/115 | NEMA6-5プラグ付き20フィートコード | ¥1,429,232 | |
HB160826G040 | 9.4/10.2 | 7075/8133 | 25.19 " | 15.25 " | 230 | NEMA6-5プラグ付き20フィートコード | ¥2,036,933 | |
MHB110246G400 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
MHB110446G400 | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。