GARLAND MFG スプリットヘッド生皮ハンマー
Garland Mfg のスプリット ヘッド ハンマーを使用購入に進む、フェースとハンドルをすばやく交換できるため、ダウンタイムが減少します。 鋳鉄製のヘッドと XNUMX つのソケット ヘッド キャップ スクリューが特徴で、クランプの歪みを均等に分散し、ハンドルとフェースの保持力を高めます。
形式 | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 31002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | ¥22,470 | |
B | 33002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | ¥26,365 | |
C | 35002 | 1.5 " | 3" | 2" | ¥16,072 | |
D | 36002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | ¥37,090 | |
E | 34002 | 1.5 " | 4.5 " | 2" | ¥22,223 | |
A | 31001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | ¥21,018 | |
E | 34001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | ¥21,605 | |
D | 36001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | ¥35,545 | |
C | 35001 | 1.25 " | 2.625 " | 1" | ¥15,856 | |
B | 33001 | 1.25 " | 3.875 " | 1" | ¥25,067 | |
C | 35003 | 1.75 " | 3.25 " | 3" | ¥18,143 | |
E | 34003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | ¥27,045 | |
B | 33003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | ¥32,114 | |
A | 31003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | ¥27,014 | |
F | 36003 | 1.75 " | 4.75 " | 3" | ¥56,038 | |
E | 34004 | 2" | 5.375 " | 4 mm | ¥30,754 | |
A | 31004 | 2" | 5.375 " | 4 mm | ¥30,878 | |
C | 35004 | 2" | 3.75 " | 4 mm | ¥20,152 | |
B | 33004 | 2" | 5.375 " | 4 mm | ¥40,398 | |
D | 36004 | 2" | 5.375 " | 4 mm | ¥69,700 | |
B | 33005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | ¥58,201 | |
C | 35005 | 2.75 " | 4" | 5" | ¥28,498 | |
E | 34005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | ¥47,074 | |
A | 31005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | ¥46,641 | |
D | 36005 | 2.75 " | 5.75 " | 5" | ¥101,227 |
スプリットヘッド生皮ハンマー
Garland Manufacturing のスプリットヘッドハンマーは、金型の移動/位置決め、電動モーターの修理、プロペラの修理用途での釘の打ち込みや物体の成形に最適です。 この多目的ハンマーには、簡単に交換可能な生皮、銅、ウレタン、ナイロン、Gar-Dur プラスチック面が付属しており、最大限の多用途性を提供し、加工のダウンタイムを削減します。 ISO および OSHA 規格に従って設計されており、コントロールを向上させる無垢のヒッコリー木製ハンドルと、打撃ヘッドとハンドルを接続するロールピンがさらなる保持力を実現します。 ガーランド スプリットヘッド ハンマーは、さまざまなヘッドの長さ、面の直径、サイズをご用意しています。
特徴
- ガーランド マニュファクチャリングのスプリットヘッド ハンマーは、金型の移動/位置決め、電気モーターの修理、プロペラの修理などのアプリケーションで、釘を打ち込んだり、オブジェクトを成形したりするのに最適です。
- これらの多目的ハンマーには、簡単に交換可能な生皮、銅、ウレタン、ナイロン、Gar-Dur プラスチック面が付属しており、最大限の汎用性を提供し、機械加工のダウンタイムを削減します。
- それらは ISO および OSHA 規格に従って設計されており、より優れたコントロールのためのしっかりしたヒッコリーの木のハンドルと、追加の保持力のための打撃ヘッドとハンドルを接続するめん棒が特徴です。
よくある質問
革ハンマーは何に適していますか?
革ハンマーとは、皮革加工で使用される打撃工具の一種です。 これは対象物に集中力を加えます。通常は、作業中の革にスタンプ、マーク、またはカットするために使用される金属ツールです。 さまざまなサイズ、デザイン、素材からお選びいただけます。
計画を立てるとはどういう意味ですか?
平削りは、板金を成形するために使用される方法です。 平削りは、薄い金属板を曲げて成形する方法です。 丸みを帯びた杭で支えながら、特殊な平削りハンマーで金属を叩いて傷を取り除き、正しい曲線を作ります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力および/または真空トランスデューサー
- カラーベアリング
- インパクトビットセット
- 誘電性靴
- 検査および取得ツール
- オフィス家具
- 工具保持
- 集計テスト
- 熱可塑性溶接
- T&S プレリンススプレーバルブ
- STA-KON ナイロンロッキングフォークターミナル
- VESTIL 車止め CSシリーズ
- SUPER-STRUT U564シリーズビームクランプ
- WOODHEAD 130023シリーズ ペンダントスイッチ
- COOPER B-LINE タイプ4Xレイインワイヤーウェイニップル
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングスナップオンサドル、IPS OD x Fipt
- PRECISION BRAND 触覚ゲージ
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA 表面実装治具
- BROWNING C シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、4 溝付き