HILMAN ROLLERS KRS-15-SLP 機器ローラーキット 30000 ポンドスイベル
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
アイテム価格 | 機器ローラーキット |
ハンドルの長さ | 48 " |
負荷容量 | 30,000ポンド |
ローラー数 | 4 |
全体の高さ | 5" |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
全幅 | 5.75 " |
ローラー長 | 10-1 / 2」 |
ローラータイプ | スイベル |
船の重量(kg) | 90.9 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 74.42 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルの長さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-120-SLP | 60 " | 240,000ポンド | 8" | 15 " | 8" | ¥1,419,075 | ||
RS-200-SLP | 60 " | 400,000ポンド | 8 15 / 16 " | 21 " | 8" | ¥1,957,001 | ||
KNRS-4-4S | 30 " | 8000ポンド | 3 15 / 16 " | 6.5 " | 4.125 " | ¥386,129 | ||
KNRS-8-SLP | 48 " | 16,000ポンド | 5" | 10.5 " | 5.75 " | ¥531,196 | ||
KNRS-12-SLP | 48 " | 24,000ポンド | 5.25 " | 10.5 " | 5.75 " | ¥596,073 | ||
KNRS-24-SLP | 48 " | 48,000ポンド | 5.125 " | 12.75 " | 6.375 " | ¥689,843 | ||
KRS-60-SLP | 48 " | 120,000ポンド | 5.125 " | 12.75 " | 6.375 " | ¥706,197 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。