HILMAN ROLLERS KNRS-4-4S 機器ローラーキット 8000 ポンドスイベル
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
アイテム価格 | 機器ローラーキット |
ハンドルの長さ | 30 " |
負荷容量 | 8000ポンド |
ローラー数 | 4 |
全体の高さ | 3 15 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
全幅 | 4.125 " |
ローラータイプ | スイベル |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルの長さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-120-SLP | 60 " | 240,000ポンド | 8" | 15 " | 8" | ¥1,401,970 | ||
RS-200-SLP | 60 " | 400,000ポンド | 8 15 / 16 " | 21 " | 8" | ¥1,870,565 | ||
KNRS-8-SLP | 48 " | 16,000ポンド | 5" | 10.5 " | 5.75 " | ¥524,794 | ||
KNRS-12-SLP | 48 " | 24,000ポンド | 5.25 " | 10.5 " | 5.75 " | ¥588,888 | ||
KNRS-24-SLP | 48 " | 48,000ポンド | 5.125 " | 12.75 " | 6.375 " | ¥681,527 | ||
KRS-15-SLP | 48 " | 30,000ポンド | 5" | 10.5 " | 5.75 " | ¥531,592 | ||
KRS-60-SLP | 48 " | 120,000ポンド | 5.125 " | 12.75 " | 6.375 " | ¥672,823 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。