OSG VA-3 スパイラルフルートタップ、水蒸気酸化仕上げ
形式 | モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30201101 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ¥9,477 | |
A | 30201601 | 3 | 3.375 " | 16 | H4 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ¥15,334 | |
A | 30201701 | 3 | 3.375 " | 24 | H2 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ¥15,334 | |
A | 30201801 | 3 | 3.375 " | 24 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ¥15,334 | |
A | 30201001 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ¥9,477 | |
A | 30201501 | 3 | 3.375 " | 16 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ¥15,334 | |
A | 30204101 | 4 | 4.25 " | 18 | H3 | 0.59 " | 5 / 8 " | 2" | ¥31,921 | |
A | 30202501 | 4 | 3 13 / 16 " | 13 | H4 | 0.48 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | ¥28,035 | |
A | 30204801 | 4 | 4 11 / 16 " | 16 | H3 | 0.987 " | 3 / 4 " | 2 7 / 32 " | ¥45,540 | |
A | 30204401 | 4 | 4 11 / 16 " | 10 | H3 | 0.987 " | 3 / 4 " | 2 7 / 32 " | ¥45,712 | |
A | 30204201 | 4 | 4.25 " | 18 | H4 | 0.59 " | 5 / 8 " | 2" | ¥31,921 | |
A | 30202701 | 4 | 3 13 / 16 " | 20 | H4 | 0.48 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | ¥28,035 | |
A | 30202401 | 4 | 3 13 / 16 " | 13 | H3 | 0.48 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | ¥28,035 | |
A | 30203601 | 4 | 4.25 " | 11 | H3 | 0.59 " | 5 / 8 " | 2" | ¥31,921 | |
A | 30205901 | 4 | 5.125 " | 14 | H4 | 0.8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | ¥55,689 | |
A | 30205601 | 4 | 5.125 " | 14 | H3 | 0.8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | ¥55,689 | |
A | 30205101 | 4 | 4 11 / 16 " | 16 | H4 | 0.987 " | 3 / 4 " | 2 7 / 32 " | ¥45,800 | |
A | 30204601 | 4 | 4 11 / 16 " | 10 | H5 | 0.987 " | 3 / 4 " | 2 7 / 32 " | ¥45,800 | |
A | 30203801 | 4 | 4.25 " | 11 | H4 | 0.59 " | 5 / 8 " | 2" | ¥31,743 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリルビットとタップセット
- コードレス丸鋸
- 金属クラッドホイップ
- 銅棒ストック
- パネルのこぎり
- 空気圧ホース
- サンドペーパー
- 接着剤とセメント
- プラスチック
- フローリング
- SNAP-LOC ロジスティックラチェットストラップ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 電柱オーガービット
- PAC STRAPPING PRODUCTS レギュラーデューティーポータブルコイル、スチールストラップ
- DWYER INSTRUMENTS 651シリーズ温度伝送器
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3 / 4-10 Unc Lh
- BALDWIN FILTERS 燃料コアレッサー
- HUMBOLDT 三脚、フランジ付き同心リングモデル
- GATES 強化トルク丸歯タイミングベルト、14MMピッチ