入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | 302 |
材料 | VA-3 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 11 / 16 " |
ピッチ | 16 |
ピッチ直径の制限 | H4 |
シャンク径 | 0.987 " |
サイズ | 3 / 4 " |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2 7 / 32 " |
ねじの種類 | STI |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30201701 | 3 | 3.375 " | 24 | H2 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ¥15,334 | |
30201801 | 3 | 3.375 " | 24 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ¥15,334 | |
30201001 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ¥9,477 | |
30201101 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ¥9,477 | |
30201501 | 3 | 3.375 " | 16 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ¥15,334 | |
30201601 | 3 | 3.375 " | 16 | H4 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ¥15,334 | |
30202401 | 4 | 3 13 / 16 " | 13 | H3 | 0.48 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | ¥28,035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。