入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 / 240 VAC |
空気 @ 120VAC | 10kA |
アンプ | 35 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 2.38 " |
長さ | 3.28 " |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 3 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 8 AWG |
Number of Poles | 1 |
端子接続 | 7月 |
UPC | 783164138283 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | AC電圧定格 | 空気 @ 120VAC | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQL2160 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 2 | 7月 | 2" | ¥6,982 | |
THQL2170 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 7月 | 2" | ¥19,139 | |
THQL2180 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 7月 | 2" | ¥24,452 | |
THQL2190 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 7月 | 2" | ¥23,375 | |
THQL21WY15 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 2" | ¥20,529 | |
THQL21WY20 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 2" | ¥20,529 | |
THQL21WY30 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 2" | ¥20,529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。