GENERAL ELECTRIC プラグイン、モールドケースサーキットブレーカー
形式 | モデル | 長さ | AC電圧定格 | 空気 @ 120VAC | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 端子接続 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQL2120 | - | - | 22kA | 8 AWG | - | 2 | スクリュークランプ | - | ¥19,139 | |
A | THHQL21100 | 2" | 120 / 240 VAC | 22kA | 1 / 0 AWG | 6〜1 / 0 AWG | 2 | 7月 | 2" | ¥30,570 | |
B | THHQL32020 | 2.38 " | 240 VAC | 22kA | 8 AWG | 14〜8 AWG | 3 | スクリュークランプ | 3" | ¥49,572 | |
B | THHQL32060 | 2.38 " | 240 VAC | 22kA | 3 AWG | 8 AWG | 3 | 7月 | 3" | ¥49,572 | |
B | THHQL32100 | 3.25 " | 240 VAC | 22kA | 1 / 0 AWG | 6〜1 / 0 AWG | 3 | 7月 | 3" | ¥72,519 | |
A | THQL2160 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 2 | 7月 | 2" | ¥6,982 | |
A | THQL2190 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 7月 | 2" | ¥23,375 | |
A | THQL2125 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 2" | ¥6,394 | |
A | THQL2140 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 2 | 7月 | 2" | ¥6,897 | |
A | THQL2150 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 2 | 7月 | 2" | ¥7,626 | |
B | THQL32020 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | 3" | ¥38,366 | |
C | THQL21WY15 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 2" | ¥20,529 | |
D | THQL1120 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 1" | ¥3,094 | |
D | THQL1135 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 1 | 7月 | 1" | ¥4,944 | |
D | THQL1120HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 1" | ¥7,244 | |
D | THQL1125 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 1" | ¥3,329 | |
A | THQL21100 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 7月 | 2" | ¥26,828 | |
A | THQL2180 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 7月 | 2" | ¥24,452 | |
A | THQL2120HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 2" | ¥15,878 | |
B | THQL32060 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 3 | 7月 | 3" | ¥29,775 | |
B | THQL32030 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 3 | スクリュークランプ | 3" | ¥30,506 | |
D | THQL1115HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 1" | ¥7,590 | |
D | THQL1115HM | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 1" | ¥7,970 | |
D | THQL1120HM | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 1" | ¥7,590 | |
D | THQL1130 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 1" | ¥2,779 | |
A | THQL2130 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 2" | ¥6,806 | |
A | THQL2130HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 2" | ¥15,263 | |
A | THQL2170 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 7月 | 2" | ¥19,139 | |
B | THQL32040 | 3.28 " | 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 3 | 7月 | 3" | ¥28,772 | |
C | THQL21WY20 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 2" | ¥20,529 | |
C | THQL21WY30 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 2" | ¥20,529 | |
D | THQL1115 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 1" | ¥2,681 | |
D | THQL1130HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 1 | スクリュークランプ | 1" | ¥7,590 | |
D | THQL1160 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 1 | 7月 | 1" | ¥4,944 | |
A | THQL2115HID | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 2" | ¥15,878 | |
A | THQL2120 | 3.28 " | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | スクリュークランプ | 2" | ¥6,411 |
プラグイン、モールドケースサーキットブレーカ
General Electric のモールドケースサーキットブレーカーは、モーター始動制御および副主回路の敏感な電気回路を保護するように設計されています。 これらのサーキットブレーカーには、瞬時電流制限機能と時間遅延電流制限機能を備えた熱磁気トリップユニットが付属しています。 ラグ/ネジクランプ端子接続を備えたプラグイン取り付け機能を備えており、設置とメンテナンスのダウンタイムを削減します。 General Electric の MCCB は、1 極、2 極、および 3 極構成で入手できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーエッジトリムシール
- 危険な場所のタンブラースイッチアクセサリ
- 溶接ホース
- HVAC請負業者サービスキット
- HPLC廃棄物缶
- シンクと噴水
- 排水
- トランスフォーマー
- 工具保持
- インデックス可能なインサート
- METRO 医療カート
- LOC-LINE スイベルノズル
- CJT KOOLCARB 110スタイル、超硬チップ付きスクリューマシンドリルビット
- WATTS LF3002シリーズ誘電体ユニオン
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、4-48Unfに移動
- DAZOR Lumilus LEDモバイルフロアスタンドライト、41インチ
- EATON D80 シリーズ タイミング リレー
- FIMCO ノズルクランプアセンブリ
- WINSMITH SEエンクロージャシリーズ、E13サイズ、XDBS単減速減速機
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus シリーズ軸取付型減速機、203 サイズ