GENERAC 7683 ポータブル発電機、従来技術、ガソリン燃料、6500W
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル発電機 |
空気清浄機タイプ | 紙素材 |
アンプ | 54.2 / 27.1A |
CARB準拠 | 有り |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
エンジンオルタネーター | ブラシ |
エンジン排気量 | 389cc。 |
燃料タンク容量 | 7ガロン。 |
燃料タイプ | ガソリン |
フルパワースイッチ | 有り |
高さ | 26 1 / 2 " |
長さ | 27 3 / 16 " |
スタータータイプ | 反動 |
サージワット | 8125W |
電圧 | 120 / 240V AC |
出力 | 6500W |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 87.75 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | スタータータイプ | アンプ | CARB準拠 | 電圧 | 保証 | 出力 | 幅(Width) | エンジンブランド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5734 | 電気 | 125.0/62.5 | いいえ | 120/240 | 2年限定 | - | 31 " | ジェネラック・オヴィ | ¥893,653 | ||
5735 | 電気 | 145.8/72.9 | いいえ | 120/240 | 2年限定 | - | 31 " | ジェネラック・オヴィ | ¥930,949 | ||
5939 | 反動 | 45.8/22.9 | いいえ | 120/240 | 2年限定住宅、1年。 商業の | - | 27 " | GENERAC | ¥180,780 | ||
6864 | 電気/反動 | 41.7/20.8 | 有り | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | ヤンマー | ¥1,114,530 | ||
7117 | 反動 | 14A | 有り | 120V AC | 3 か月 コマーシャル | 1700W | 11 7 / 32 " | - | ¥131,093 | 見積依頼
| |
7676 | 電気/反動 | 66.6 / 33.3A | 有り | 120 / 240V AC | - | 8000W | 27 " | - | ¥348,725 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。