GENERAC 5734 ポータブル発電機 定格ワット 15000 992cc
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル発電機 |
空気清浄機タイプ | スタンダード |
アンプ | 125.0/62.5 |
アンペア@ 120 / 240V | 125/62.5 |
CARB準拠 | いいえ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
エンジンオルタネーター | ブラシレス |
エンジンブランド | ジェネラック・オヴィ |
エンジンの大きさ | 992cc |
燃料タンク容量 | 16ガロン。 |
燃料タイプ | ガソリン |
フルパワースイッチ | 有り |
高さ | 39.5 " |
長さ | 48.5 " |
低オイルシャットダウン | 有り |
アウトレット | (1)5-20R 120V、(2)5-20R 120 V GFCI、(2)L5-30R 120Vツイストロック、(1)L14-30R 125 / 250Vツイストロック、(1)14-50R 125 / 250V、(1 )12 VDC / 10A |
定格ワット | 15000 |
実行時間@ 1/2ロード | 10時間/タンク |
実行時間@全負荷 | 5時間/タンク |
スタータータイプ | 電気 |
サージワット | 22500 |
電圧 | 120/240 |
保証 | 2年限定 |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 189.6 |
船高(cm) | 90.17 |
船の長さ(cm) | 125.1 |
船幅(cm) | 59.06 |
HSコード | 8502200060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタータータイプ | アンプ | CARB準拠 | 電圧 | 保証 | 出力 | 幅(Width) | エンジンブランド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5735 | 電気 | 145.8/72.9 | いいえ | 120/240 | 2年限定 | - | 31 " | ジェネラック・オヴィ | ¥930,949 | ||
5939 | 反動 | 45.8/22.9 | いいえ | 120/240 | 2年限定住宅、1年。 商業の | - | 27 " | GENERAC | ¥176,162 | ||
6864 | 電気/反動 | 41.7/20.8 | 有り | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | ヤンマー | ¥1,114,530 | ||
7117 | 反動 | 14A | 有り | 120V AC | 3 か月 コマーシャル | 1700W | 11 7 / 32 " | - | ¥131,093 | 見積依頼
| |
7676 | 電気/反動 | 66.6 / 33.3A | 有り | 120 / 240V AC | - | 8000W | 27 " | - | ¥322,300 | 見積依頼
| |
7683 | 反動 | 54.2 / 27.1A | 有り | 120 / 240V AC | - | 6500W | 27 " | - | ¥294,737 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。