PWRcellエネルギー貯蔵システム
これらは、単一の強力なインバーターを使用したスマートバッテリーストレージと太陽光発電機能を備えています。 グリッドが低下購入に進む、これらのシステムは負荷をキャッチし、18秒以内に回路の電力を節約して、数日間の停止を防ぎます。 単一のPWRcellバッテリーキャビネットは、最大XNUMXkWのエネルギーを蓄えることができ、長時間の停電時にほとんどの場所に電力を供給するのに十分な容量があります。
1959年に設立されたGeneracPowerSystemsは、データセンター、ヘルスケア、地方自治体、エンターテインメント、教育、石油およびガスアプリケーション向けの革新的な電源バックアップ製品を設計および製造してきました。 続きを読む
ブレーカー、追加の電源線、および取扱説明書を含む240 VEcoGen変換キットが含まれています。 警報パネル; ベースプラグキット; タンクライザー; Generacジェネレーターでの使用に最適な補助転送スイッチ接点
エアフィルター、オイルフィルター、点火プラグ、オイルファンネル、セーム革などの主要な発電機コンポーネントを低温 (通常は 32 °F 以下) で良好な動作状態に維持するのに最適です。
空気、燃料、オイルフィルターを含む修理およびメンテナンスキットが含まれています。 漏斗; 発電機を最適な動作状態に保つのに最適なセーム革。 ジェネレータータッチアップペイントもご用意しております
NEMA 1 / 3R 定格の頑丈なエンクロージャを備え、それぞれ最大 60000 W および 800 A の電力および電流定格を備えた自動転送スイッチ。 停電時に電源を主電源からバックアップモードに切り替えるのに最適です。 プレインストール版と手動インストール版が利用可能
バックアップ電源に素早く切り替えるためのワンタッチスタートボタンを備えたアップグレード可能な手動転送スイッチ。 5 / 30 A レセプタクルを備えた 50 kW から始まる発電機での使用に適合
手動電源コードは、停電時に回路または機器に電力を供給し続けるために、ポータブル発電機をスイッチ/伝達パネル/電源インレットボックスに接続するために使用されます。 最大 50 フィートのコード長を用意
敷地内への一酸化炭素の侵入を防ぐために、発電機とともに建物の屋外に設置されます。 バネ式フリップ蓋と雨密アルミニウムボックスが装備されています。 定格電流:30/50A
ディーゼル/ガソリン駆動のXC、GP、XD、およびiQ2000シリーズのポータブル発電機は、停電時に照明、冷蔵庫、排水ポンプ、ヒーター、およびウィンドウエアコンに連続使用電力を供給するために使用されます。
最大 150 kW の定格電力を持つ自動スタンバイ発電機は、停電時の電源供給の中断を回避するように設計されています。 発生した熱を放散し、コンポーネントを最適な動作状態に保つための液冷機構を備えています。 単相接続タイプと三相接続タイプを用意
Generac Power Systemsカタログには、液冷式発電機、家庭用予備発電機、転送スイッチ、携帯用発電機、および関連アクセサリが組み込まれています。 液冷 Generacジェネレーター 最大150kWの電力を生成でき、1相および3相のバリエーションで提供されます。 いくつかの Generacポータブル発電機 途切れることのない電力バックアップのための16ガロンの燃料タンクと992ワットの電力を生成するための17500ccエンジンが装備されています。 Generac自動予備発電機は、ガソリン、ディーゼル、プロパン、および天然ガス燃料のバリエーションで利用できます。
Generac Power Systems の MPN は、同等の Briggs & Stratton モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のGeneracジェネレーターとアクセサリが利用可能です。 また、モデル番号の下5桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
Generacジェネレーターは、120〜240VACの範囲の電圧を備えています。 これらのスタンバイ、ポータブル、液冷式の発電機は大きくて重いサイズです。 したがって、一部の製品は出荷中に損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便ではなく航空貨物で配送されます。
停止時に回路の電源を保護します。 モバイルリンクリモートモニタリングを介して、タブレット/スマートフォン/ PCを使用して、どこからでも発電機のステータスを制御および確認できます。 真のパワー技術を提供する...続きを見る
ポータブルバックアップ電源の自動で手頃な代替品。 LPまたは天然ガスで操作します。 信頼性と長寿命のためのGeneracOHVエンジンを備えています。 50A転送swiを備えたパッケージ済みシステム...続きを見る
これらは、単一の強力なインバーターを使用したスマートバッテリーストレージと太陽光発電機能を備えています。 グリッドが低下購入に進む、これらのシステムは負荷をキャッチし、18秒以内に回路の電力を節約して、数日間の停止を防ぎます。 単一のPWRcellバッテリーキャビネットは、最大XNUMXkWのエネルギーを蓄えることができ、長時間の停電時にほとんどの場所に電力を供給するのに十分な容量があります。
手入れの行き届いた予備発電機は、プロパンまたは天然ガスの燃料供給がある限り稼働し続けます。 プロパンで稼働していて、500ガロンのタンクがある場合は、24日XNUMX時間、XNUMX週間以上稼働する必要があります。
主電源から入ってくるガスは、発電機が使用する燃料を継続的に補充するため、機械的な故障に関係なく、一度に数週間動作し続けます。