GENERAC ポータブル発電機 ディーゼル/ガソリン駆動のXC、GP、XD、およびiQ2000シリーズのポータブル発電機は、停電時に照明、冷蔵庫、排水ポンプ、ヒーター、およびウィンドウエアコンに連続使用電力を供給するために使用されます。
ディーゼル/ガソリン駆動のXC、GP、XD、およびiQ2000シリーズのポータブル発電機は、停電時に照明、冷蔵庫、排水ポンプ、ヒーター、およびウィンドウエアコンに連続使用電力を供給するために使用されます。
ポータブル発電機は、電力を生成する小型のスタンドアロン デバイスです。離れた場所に簡単に持ち運んだり、停電時に使用したりできます。これらのユニットは建設業や鉱業に適しています。
ポータブル発電機
Generac ポータブル発電機は、停電時に重要な電力バックアップを提供するように設計されています。 これらの発電機には、全圧潤滑と自動車スタイルのスピンオン オイル フィルターが組み込まれた OHV / OHVI エンジンが搭載されており、エンジンを損傷から自動的に保護します。 また、定期メンテナンス サービスやメンテナンス間隔を追跡するためのリセット機能が組み込まれたアワー メーターも備えています。 燃料計付きの大容量燃料タンクを搭載し、長時間の運転が可能です。 電気スターター モデルとリコイル スターター モデルが用意されているこれらのポータブル発電機を幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
Generac ポータブル発電機は、停電時に重要な電力バックアップを提供するように設計されています。 これらの発電機には、全圧潤滑と自動車スタイルのスピンオン オイル フィルターが組み込まれた OHV / OHVI エンジンが搭載されており、エンジンを損傷から自動的に保護します。 また、定期メンテナンス サービスやメンテナンス間隔を追跡するためのリセット機能が組み込まれたアワー メーターも備えています。 燃料計付きの大容量燃料タンクを搭載し、長時間の運転が可能です。 電気スターター モデルとリコイル スターター モデルが用意されているこれらのポータブル発電機を幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
ポータブルインバーター発電機、ガソリン、2、500 W、3、300 W、120V AC、20.83、リコイル、4.5 時間
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7154 | CP6KNQ | ¥254,256 |
詳細はこちら
- 詳細
- 閉所での作業
- キャスターとホイール
- 測定装置
- OリングとOリングキット
- トラック照明トラックとコネクタ
- 火災警報システムのコンポーネント
- ワイヤーおよびロッド貯蔵装置
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- 隠しドアクローザー
- DYNABRADE 12,000rpmフリースピード直角エアディスクサンダー
- POWER FIRST ビニール絶縁オス ディスコネクト
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ タイプ 3R ハードウェア キット
- APOLLO VALVES 82 シリーズ シール修理キット
- SPEARS VALVES CPVCダクトハンガー
- MARTIN SPROCKET 廃液パックシール付きエンドシャフト、ブロンズベアリング
- STEARNS BRAKES 237シリーズ クラッチ/ブレーキ
- NIBCO クォーターターンボールバルブ
- CONDOR タグアウトタグ
- HOSHIZAKI スライド