GENERAC ジェネレーター エンジン ブロック ヒーター
Generac 発電機のエンジン ブロック ヒーターは、寒い気候条件で車両または機械のエンジン ブロックを暖めるように設計されています。 これらのヒーターは、エンジンの損傷を防ぎ、燃料効率を最適化する上で重要な役割を果たします。
動作メカニズム
- Generac 発電機のエンジン ブロック ヒーターは通常、エンジン ブロックに取り付けられた加熱要素または加熱パッドで構成されます。 電源に接続購入に進む、ヒーターがエンジンブロックを温め、エンジンオイルの粘度を下げて冷却水の凍結を防ぎ始動を容易にします。
特徴
- これらのエンジン ブロック ヒーターは、1.6L エンジン サイズの Generac Guardian シリーズ発電機で使用するように設計されています。
- 一部のモデルには 2000 ワットのヒーターと関連する取り付けハードウェアが装備されています。
よくある質問
エンジンブロックヒーターのメンテナンス方法は?
- ヒーターは毎週点検し、XNUMX 年ごとに徹底的な洗浄、フラッシング、排水を行ってください。
- 不凍液をよく混ぜて、スケール付着や天候によるハードスタートを防ぎます。
Generac 発電機エンジン ブロック ヒーターの使用は燃料消費量に影響しますか?
Generac ジェネレーターのエンジン ブロック ヒーターは、始動前にエンジン ブロックを暖めて点火に必要なエネルギーを削減し、燃料消費量を削減することで燃料の節約に役立ちます。
適切なエンジン ブロック ヒーターを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、エンジンの互換性、温度範囲、電力要件、加熱能力が含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワークベスト
- 50Hzモーター
- パレットクッション
- ステンレス鋼の容器
- マルチヘッド演算子
- 訪問数
- 圧着工具
- 管理人用カートと供給ホルダー
- シーブとプーリー
- ロータリースイベルと伸縮継手
- CHASE DOORS スイングドア、ブルゴーニュ
- SEE ALL INDUSTRIES 注意タグ、カードストック、7 "x 4"
- AKRO-MILS 30255 Akrobins プラスチック製収納箱
- LISLE 角度付き切断ツール
- MACROMATIC TD-816シリーズ、時間遅延リレー、240 VAC
- DIXON 吸引カップリング
- COOPER B-LINE B231シリーズ XNUMX穴ツイストなしコーナーアングル
- SPEARS VALVES 真のユニオン スタイル ダイヤフラム バルブ修理キット、O リングおよび EPDM で裏打ちされた PTFE ダイヤフラム、FKM
- MARTIN SPROCKET ユニバーサルジョイント
- LINN GEAR 延長ピッチAタイプ 小ロールスプロケット 2080チェーン