FRIGIDAIRE FFRS08221 スライダー開き窓エアコン、8000 BtuH 冷却、ホワイト
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
アイテム価格 | ウィンドウエアコン |
空気の流れの方向 | 4ウェイ |
アンプ | 7.0 |
BtuH冷却 | 8000 |
色 | ホワイト |
制御タイプ | エレクトロニック |
除湿率 | 3.0ポイント/時 |
深さ | 25.5 " |
ファンのみの速度 | 3 |
高さ | 20.25 " |
高CFM | 263 |
最大壁の厚さ | 8-1 / 2」 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
動作モード | クールのみ |
電源コードの長さ | 6ft。 |
評価 | 11.2 |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 115 VAC |
出力 | 760 |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
モデル | 冷媒タイプ | アンプ | エリア(平方フィート) | 騒音レベル | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | ウィンドウの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRE153WA1 | R-32 | 9.35A | 550〜700平方フィート | 52dBA、53dBA、56dBA | 115V AC | 1280W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ¥149,217 | |
FHWC183WB2 | R-32 | 7.6A | 700〜1000平方フィート | 58 dBA | 230V AC | 1510W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ¥171,187 | 見積依頼
|
FHWC253WB2 | R-32 | 13A | 1400〜1500平方フィート | 62 dBA | 230V AC | 2410W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ¥197,378 | 見積依頼
|
FHWC282WB2 | R-32 | 14.7A | 1400〜1500平方フィート | 63 dBA | 230V AC | 3180W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ¥183,901 | |
FHWH082WA1 | R-410A | 12A、6.6A、7.1A | 300〜350平方フィート | 57 dBA | 115V AC | 750 / 817 / 1220W | 22 5 / 8 " | 16 1 / 2 " | ¥138,241 | |
FFRE103WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥97,699 | |
FFRE123WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥112,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。