FRIGIDAIRE FFRE103WA1 ウィンドウ エアコン、10000 BtuH、400 ~ 450 平方フィート、115VAC ~ LCDI、5 ~ 15P、固定、12
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
アイテム価格 | ウィンドウエアコン |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 冷媒タイプ | アンプ | エリア(平方フィート) | 騒音レベル | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | ウィンドウの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRS08221 | R-410A | 7.0 | - | - | 115 VAC | 760 | 14.5 " | - | ¥139,769 | ||
FFRE153WA1 | R-32 | 9.35A | 550〜700平方フィート | 52dBA、53dBA、56dBA | 115V AC | 1280W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ¥149,217 | ||
FHWC183WB2 | R-32 | 7.6A | 700〜1000平方フィート | 58 dBA | 230V AC | 1510W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ¥171,187 | 見積依頼
| |
FHWC253WB2 | R-32 | 13A | 1400〜1500平方フィート | 62 dBA | 230V AC | 2410W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ¥197,378 | 見積依頼
| |
FHWC282WB2 | R-32 | 14.7A | 1400〜1500平方フィート | 63 dBA | 230V AC | 3180W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ¥183,901 | ||
FHWH082WA1 | R-410A | 12A、6.6A、7.1A | 300〜350平方フィート | 57 dBA | 115V AC | 750 / 817 / 1220W | 22 5 / 8 " | 16 1 / 2 " | ¥138,241 | ||
FFRE123WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥112,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。