FRIGIDAIRE FHWC282WB2 ウィンドウエアコン、28000 BTUH、冷却のみ、230VAC、3180W
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
アイテム価格 | ウィンドウエアコン |
空気の流れの方向 | 6ウェイ |
アンプ | 14.7A |
エリア(平方フィート) | 1400〜1500平方フィート |
色 | ホワイト |
コンプレッサーの種類 | ロータリー |
制御タイプ | エレクトロニック |
冷却能力 | 28000BTUH |
除湿率 | 9.5 ポイント/時間 |
深さ | 26 1 / 2 " |
義務評価 | 住宅用グレード |
高さ | 18 5 / 8 " |
Hz | 60 Hz |
最大壁の厚さ | 10 " |
NEMA構成 | LCDI、6-30P |
速度の数 | 3 |
動作モード | 冷却のみ |
電源コードの長さ | 5のフィート |
冷媒タイプ | R-32 |
騒音レベル | 63 dBA |
電圧 | 230V AC |
出力 | 3180W |
幅(Width) | 26 1 / 2 " |
ウィンドウの高さ | 19 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 67.5 |
原産国 | スイス |
プロダクト | モデル | 冷媒タイプ | アンプ | エリア(平方フィート) | 騒音レベル | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | ウィンドウの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRS08221 | R-410A | 7.0 | - | - | 115 VAC | 760 | 14.5 " | - | ¥139,769 | ||
FFRE153WA1 | R-32 | 9.35A | 550〜700平方フィート | 52dBA、53dBA、56dBA | 115V AC | 1280W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ¥149,217 | ||
FHWC183WB2 | R-32 | 7.6A | 700〜1000平方フィート | 58 dBA | 230V AC | 1510W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | ¥171,187 | 見積依頼
| |
FHWC253WB2 | R-32 | 13A | 1400〜1500平方フィート | 62 dBA | 230V AC | 2410W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | ¥197,378 | 見積依頼
| |
FHWH082WA1 | R-410A | 12A、6.6A、7.1A | 300〜350平方フィート | 57 dBA | 115V AC | 750 / 817 / 1220W | 22 5 / 8 " | 16 1 / 2 " | ¥138,241 | ||
FFRE103WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥97,699 | ||
FFRE123WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥112,850 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。