入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶存酸素計 |
オートパワーオフ | 有り |
自動温度補正 | 有り |
ケーブル長 | 4m |
キャリブレーション | 新鮮な空気 |
ディスプレイ | デュアルLCD |
表示温度範囲 | 32度から122度F、0度から50度C |
溶存酸素範囲 | 0〜20mg / L |
溶存酸素範囲の精度 | +/- 0.4mg / L |
テストの数 | 0 |
動作温度 範囲 | 0度50度 |
酸素濃度 | 0%に100 |
酸素濃度精度 | +/- 0.7% |
電源 | 9Vバッテリー |
温度正確さ | 0.8度C |
温度解決 | 0.1度C |
温度補償範囲 | 0度から50度C |
防水 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 14.99 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。