入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶存酸素計 |
自動温度補正 | 有り |
ケーブル長 | 4 M |
キャリブレーション | 1ポイント |
ディスプレイ | LCD |
表示温度範囲 | 32〜122度F、0〜50度C |
溶存酸素範囲 | 0〜20.0 mg / L |
溶存酸素範囲の精度 | +/-0.4 mg/L |
動作温度 範囲 | 32から122まで |
酸素濃度 | 0〜19.9 mg / L |
温度正確さ | +/- 1.5度F |
温度解決 | 0.1度F |
防水 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9027808030 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。