COXREELS EZ-SG シリーズ スプリング駆動ホースリール
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースサイズ | ホースの長さ | 全幅 | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-SG13L-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 14 " | 5 / 8 " | ¥74,645 | |
A | EZ-SG13-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.25 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 14 " | 1 / 2 " | ¥81,136 | |
A | EZ-SG13-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 14 " | 5 / 8 " | ¥86,978 | |
A | EZ-SG13-L135 | 13.5 " | 2.5 " | 35のフィート | 6.25 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 14 " | 1 / 2 " | ¥85,680 | |
A | EZ-SG13L-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.25 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 14 " | 1 / 2 " | ¥74,645 | |
A | EZ-SG17-L430 | 17 " | 2.5 " | 30のフィート | 6.75 " | 1 / 2 " | 300のプサイ | 18 " | 3 / 4 " | ¥105,152 | |
A | EZ-SG17L-L350 | 17 " | 2.5 " | 50のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 18 " | 5 / 8 " | ¥99,310 | |
A | EZ-SG17-H125 | 17 " | 2.5 " | 25のフィート | 7.25 " | 1 / 4 " | 5000のプサイ | 18 " | 9 / 16 " | ¥136,092 | |
A | EZ-SG17-H325 | 17 " | 2.5 " | 25のフィート | 7.25 " | 3 / 8 " | 4000のプサイ | 18 " | 11 / 16 " | ¥145,180 | |
A | EZ-SG17-M425 | 17 " | 20.5 " | 25のフィート | 7.25 " | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 2.88 " | 13 / 16 " | ¥143,016 | |
A | EZ-SG17-M325 | 17 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 18 " | 11 / 16 " | ¥125,274 | |
A | EZ-SG17-L350 | 17 " | 2.5 " | 50のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 18 " | 5 / 8 " | ¥114,023 | |
A | EZ-SG19-M450 | 19.5 " | 20.5 " | 50のフィート | 9.38 " | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 2.88 " | 13 / 16 " | ¥181,529 | |
A | EZ-SG19-H150 | 19.5 " | 20.5 " | 50のフィート | 9" | 1 / 4 " | 5000のプサイ | 2.88 " | 9 / 16 " | ¥183,043 | |
A | EZ-SG19-L450 | 19.5 " | 20.5 " | 50のフィート | 8.5 " | 1 / 2 " | 300のプサイ | 2.88 " | 3 / 4 " | ¥147,560 | |
A | EZ-SG19-H350 | 19.5 " | 20.5 " | 50のフィート | 9.5 " | 3 / 8 " | 4000のプサイ | 2.88 " | 11 / 16 " | ¥193,212 | |
A | EZ-SG19-M350 | 19.5 " | 20.5 " | 50のフィート | 8.5 " | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 2.88 " | 11 / 16 " | ¥177,850 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 難燃性手袋
- エアコック
- バキュームモーター
- ORPメーター
- ポンプとシリンダーのセット
- 懐中電灯
- 砥石
- 保管および輸送カート
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 鋳鉄
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3方向トグルスイッチ、15A / 20A
- UNITED SCIENTIFIC 攪拌棒ガラス
- K S PRECISION METALS 真鍮の角度
- GORLITZ XNUMX つのケーブルエンドフィッティング
- LUTRON ワイヤレス照明調光器
- CAMPBELL 配管チェーン
- VESTIL PLHシリーズ プロフェッショナルレバーホイスト
- GROVE GEAR ELシリーズ HM-H1スタイル 830サイズ アルミウォーム減速機
- BOSTON GEAR 700 シリーズ SSF ステンレス鋼減速機