COXREELS EZ-SG19-M450 スプリングリターンホースリール、中圧、内径 1/2 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 20.5 " |
EAN | 0674255747586 |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
取り付けサイズ | 2.88 " |
外径 | 13 / 16 " |
全体の高さ | 22 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
全幅 | 9.38 " |
船の重量(kg) | 29.25 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースサイズ | ホースの長さ | 全幅 | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-SG13-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.25 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 14 " | 1 / 2 " | ¥81,136 | |
EZ-SG13-L135 | 13.5 " | 2.5 " | 35のフィート | 6.25 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 14 " | 1 / 2 " | ¥85,680 | |
EZ-SG13-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 14 " | 5 / 8 " | ¥86,978 | |
EZ-SG13L-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.25 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 14 " | 1 / 2 " | ¥74,645 | |
EZ-SG13L-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 14 " | 5 / 8 " | ¥74,645 | |
EZ-SG17-L350 | 17 " | 2.5 " | 50のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 18 " | 5 / 8 " | ¥114,023 | |
EZ-SG17-L430 | 17 " | 2.5 " | 30のフィート | 6.75 " | 1 / 2 " | 300のプサイ | 18 " | 3 / 4 " | ¥105,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。