ERIEZ 135702P 磁気格子レアアース 1 1/2 直径 18 インチ
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
アイテム価格 | 磁気格子 |
直径 | 18 " |
高さ | 1.5 " |
強度範囲(ガウス) | 10700 |
マグネットタイプ | 希土類 |
最大連絡先を引っ張る | 直径80/1インチのスチールテストボールを使用した表面で4オンス |
温度。 範囲 | 0度150度まで |
タイプ | ラウンド |
船の重量(kg) | 12.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8431499085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。