ERIEZ 135679P磁気火格子希土類8lx 12w x 1 1 / 2in
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
アイテム価格 | 磁気格子 |
高さ | 1.5 " |
強度範囲(ガウス) | 10700 |
長さ | 8" |
マグネットタイプ | 希土類 |
最大連絡先を引っ張る | 直径80/1インチのスチールテストボールを使用した表面で4オンス |
温度。 範囲 | 0度150度まで |
タイプ | 長方形の |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8431499085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。