パーカーバルブボディ、スチール
形式 | モデル | ボディ材質 | 高さ | 長さ | 材料 | マックス。 使用圧力 | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B08-2-6T | - | 1" | 1.75 " | 鋼 | 5000のプサイ | 3 / 8 " | 1.75 " | ¥14,751 | |
B | B08-3-6T | - | 1" | 2.25 " | 鋼 | 5000のプサイ | 3 / 8 " | 2.5 " | ¥16,099 | |
A | B08-2-A6T | アルミニウム | 1" | 1.75 " | アルミニウム | 3000のプサイ | 3 / 8 " | 1.75 " | ¥7,267 | |
B | B08-3-A6T | アルミニウム | 1" | 2.25 " | アルミニウム | 3000のプサイ | 3 / 8 " | 2.5 " | ¥9,628 | |
A | B10-2-A8T | アルミニウム | 2" | 1.25 " | アルミニウム | 3000のプサイ | 1 / 2 " | 2" | ¥13,130 | |
B | B10-3-A8T | アルミニウム | 2.63 " | 1.25 " | アルミニウム | 3000のプサイ | 1 / 2 " | 2.5 " | ¥23,430 | |
B | B10-3-8T | 鋼 | 1.25 " | 2.5 " | 鋼 | 5000のプサイ | 1 / 2 " | 2.63 " | ¥22,860 | |
A | B10-2-8T | 鋼 | 1.25 " | 2" | 鋼 | 5000のプサイ | 1 / 2 " | 2" | ¥12,858 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車のローディングランプ
- 電気ユニットヒーター
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- スプレー接着剤
- フェンスの投稿
- タスクライト
- ビニール
- 特殊ヒーター
- ルータ
- フライス工具
- MASTER APPLIANCE ヒートツール
- PROTO ツールベルト
- RITTAL 接続ケーブル
- MJ MAY ロールストック、25フィートX24インチ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-20 Un
- EATON E2MEタイプマイニング電子モールドケースサーキットブレーカ
- CONDOR ロッキングシリンダーキャップ
- MONARCH ラッチ付きキャリーケース
- GASTON MILLE モンスター安全靴
- EATON Cシリーズ 完全ノーヒューズ遮断器 GDB形 Gフレーム