入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルブ本体 |
ボディ材質 | アルミニウム |
高さ | 1" |
長さ | 1.75 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
ポジション数 | 2ウェイ |
SAEストレートスレッド(インチ) | 9 / 16-18 |
番手 | 3 / 8 " |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8481909060 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 高さ | 長さ | 材料 | マックス。 使用圧力 | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10-3-8T | 鋼 | 1.25 " | 2.5 " | 鋼 | 5000のプサイ | 1 / 2 " | 2.63 " | ¥23,547 | |
B10-2-8T | 鋼 | 1.25 " | 2" | 鋼 | 5000のプサイ | 1 / 2 " | 2" | ¥13,245 | |
B08-2-6T | - | 1" | 1.75 " | 鋼 | 5000のプサイ | 3 / 8 " | 1.75 " | ¥15,195 | |
B08-3-A6T | アルミニウム | 1" | 2.25 " | アルミニウム | 3000のプサイ | 3 / 8 " | 2.5 " | ¥9,915 | |
B08-3-6T | - | 1" | 2.25 " | 鋼 | 5000のプサイ | 3 / 8 " | 2.5 " | ¥16,581 | |
B10-2-A8T | アルミニウム | 2" | 1.25 " | アルミニウム | 3000のプサイ | 1 / 2 " | 2" | ¥13,427 | |
B10-3-A8T | アルミニウム | 2.63 " | 1.25 " | アルミニウム | 3000のプサイ | 1 / 2 " | 2.5 " | ¥23,957 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。