入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルブ本体 |
ボディ材質 | 鋼 |
高さ | 1.25 " |
長さ | 2" |
材料 | 鋼 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
ポジション数 | 2ウェイ |
SAEストレートスレッド(インチ) | 3 / 4-16 |
番手 | 1 / 2 " |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8481909060 |
原産国 | US |
A. 流量、圧力、流体の種類、特定のアプリケーション要件などの要素を考慮します。
A. 事故、液漏れ、システム障害を防ぐには、適切な圧力解放機構、適切な作動油の取り扱い、安全ガイドラインの順守が重要です。
A. バルブ本体の寿命と信頼性を延ばすには、定期的な検査、清掃、メンテナンスが不可欠です。
モデル | ボディ材質 | 高さ | 長さ | 材料 | マックス。 使用圧力 | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10-3-8T | 鋼 | 1.25 " | 2.5 " | 鋼 | 5000のプサイ | 1 / 2 " | 2.63 " | ¥22,860 | |
B08-2-A6T | アルミニウム | 1" | 1.75 " | アルミニウム | 3000のプサイ | 3 / 8 " | 1.75 " | ¥7,267 | |
B08-2-6T | - | 1" | 1.75 " | 鋼 | 5000のプサイ | 3 / 8 " | 1.75 " | ¥14,751 | |
B08-3-A6T | アルミニウム | 1" | 2.25 " | アルミニウム | 3000のプサイ | 3 / 8 " | 2.5 " | ¥9,628 | |
B08-3-6T | - | 1" | 2.25 " | 鋼 | 5000のプサイ | 3 / 8 " | 2.5 " | ¥16,099 | |
B10-2-A8T | アルミニウム | 2" | 1.25 " | アルミニウム | 3000のプサイ | 1 / 2 " | 2" | ¥13,130 | |
B10-3-A8T | アルミニウム | 2.63 " | 1.25 " | アルミニウム | 3000のプサイ | 1 / 2 " | 2.5 " | ¥23,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。