ERIEZ 135682P磁気火格子希土類12x 16 x 1 1 / 2in
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気格子 |
高さ | 1.5 " |
強度範囲(ガウス) | 10700 |
長さ | 12 " |
マグネットタイプ | 希土類 |
最大連絡先を引っ張る | 直径80/1インチのスチールテストボールを使用した表面で4オンス |
温度。 範囲 | 0度150度まで |
タイプ | 長方形の |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 11.74 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8431499085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。