POWER FIRST 4FZZ8 延長コード 20a 10/3ga 100 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 延長コード |
コード長 | 100ft。 |
ゲージ/導体 | 10/3 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | イエロー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 20 |
NECコード指定 | SJTOW |
NEMAプラグ構成 | 5-20P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R |
公称外径 | 0.575 " |
アウトレットの数 | 1 |
電源インジケータ | 有り |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | -58〜194度F |
電圧 | 125 |
出力 | 2500 |
船の重量(kg) | 10.2 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | NEMAプラグ構成 | コード長 | ゲージ/導体 | NEMA レセプタクル構成 | 公称外径 | アウトレットの数 | 電源インジケータ | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FD53 | 5-15P | 50ft。 | 16/3 | 5-15R | 0.319 " | 1 | 有り | ラウンド | ¥6,863 | ||
1FD54 | 5-15P | 100ft。 | 16/3 | 5-15R | 0.319 " | 1 | 有り | ラウンド | ¥14,832 | ||
1FD55 | 5-15P | 50ft。 | 14/3 | 5-15R | 0.35 " | 1 | 有り | ラウンド | ¥11,145 | ||
1FD56 | 5-15P | 100ft。 | 14/3 | 5-15R | 0.35 " | 1 | 有り | ラウンド | ¥21,415 | ||
1FD57 | 5-15P | 100ft。 | 12/3 | 5-15R | 0.421 " | 1 | 有り | ラウンド | ¥27,304 | ||
1FD58 | 5-15P | 25ft。 | 16/3 | 5-15R | - | 1 | - | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥4,604 | ||
1FD59 | 5-15P | 50ft。 | 16/3 | 5-15R | - | 1 | - | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | ¥7,698 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。